絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

397件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易アルミキャスターゲート GTO型 ピカコーポレイション簡易アルミキャスターゲート GTO型ピカコーポレイション
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
サビに強く耐久性と安定性に優れ、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。 軽量で強度があり、移動や収納も便利です。 2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備) GTO-2036、2054にはワイヤーガイドが標準装備しています。
用途戸建て工事現場や資材置き場・施設などの出入り口に。通行制限や区画管理など安全管理にも最適です。
渡り足場 ピカコーポレイション渡り足場ピカコーポレイション
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200仕様組立式材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)700アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション電柱はしご SWK-BC型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕様電気工事用支柱(mm)360(外寸)
折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)107材質アルミ合金シルバー踏ざん間隔(mm)300
折りたたみ式作業台 AG型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 AG型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。 踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。 天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。 折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)400
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型ピカコーポレイション
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)314材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160
専用脚立 HM型 ピカコーポレイション専用脚立 HM型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305天板寸法(mm)300×247
トラック DXF型ステップ用滑り止めキャップ 左右各1個 ピカコーポレイショントラック DXF型ステップ用滑り止めキャップ 左右各1個ピカコーポレイション
3,998税込4,398
1式
10日以内出荷
DXF型ステップ用滑り止めキャップ
アズワン品番68-9386-65
はしご部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイションはしご部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
4,598税込5,058
1セットほか
翌日出荷
はしごの交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途すり減った端具の交換に。
足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション足場台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
セット内容左右各1個
三脚脚立部品 調整ピンユニット ピカコーポレイション三脚脚立部品 調整ピンユニットピカコーポレイション
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
三脚脚立用の交換用調整ピンユニットです。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型ピカコーポレイション
88,980税込97,878
1台
当日出荷
設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
脚立オプション きゃたトレー ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレーピカコーポレイション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
天板の隙間に置くことで、作業中に使用するビス等を入れるトレーです。真ん中に間仕切りがあり、2種類のビスなども分けることができます。間仕切りの高さを半分にしているので、長物(ドリルやビット)も対応可能です。カラビナを通せる穴もついており、ベルトや腰袋に引っかけることができます。
材質ポリプロピレン(PP-B)質量(kg)0.4適合サイズ(mm)250以上(天板寸法正面)/42~45(隙間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×161×35最大使用質量(kg)0.5
オプション 荷台板 ピカコーポレイションオプション 荷台板ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400CAC-B400にも取付可能です。)本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。
材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200
キャスターカプセル ピカコーポレイションキャスターカプセルピカコーポレイション
799税込879
1個
翌日出荷
外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!床面の汚れを防ぎます。
仕様AR-4233入数1セット1車輪分
CAF用コーナーローラー ピカコーポレイションCAF用コーナーローラーピカコーポレイション
18,980税込20,878
1式
翌日出荷
CAF型1t台車のコーナーに取付ける事により、壁など障害物との衝突、指挟みを防ぎます。全てのCAF型1t台車に取付可能です。(旧型も全て取付可能です)
仕様CAF-CR100Nローラー外径(Φmm)100入数4個/1セット(1台分)
可搬式荷物用昇降台用 フォーク ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台用 フォークピカコーポレイション
139,800税込153,780
1式
3日以内出荷
大型の荷物や奥行のある物の積み下ろしに使用。標準フォークへの取付が可能(取付に工具不要)。
仕様HLA-EF、【最大使用質量】使用機種と荷物設置位置による※別表確認質量(kg/本)4.6入数2本/セット
【オーダー】両面使用型足場板 STHD型 ピカコーポレイション【オーダー】両面使用型足場板 STHD型ピカコーポレイション
76,153税込83,768
1枚
29日以内出荷
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板STHD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面使用型足場板 STBD型 ピカコーポレイション【オーダー】両面使用型足場板 STBD型ピカコーポレイション
77,538税込85,292
1枚
29日以内出荷
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板STBD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面使用型足場板 STXD型 ピカコーポレイション【オーダー】両面使用型足場板 STXD型ピカコーポレイション
79,615税込87,577
1枚
29日以内出荷
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板STXD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面使用型足場板 STCD型 ピカコーポレイション【オーダー】両面使用型足場板 STCD型ピカコーポレイション
82,384税込90,622
1枚
29日以内出荷
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板STCD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STSG型 ピカコーポレイション【オーダー】片面使用型足場板 STSG型ピカコーポレイション
91,307税込100,438
1枚
29日以内出荷
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板STSG型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 厚み60mmなので2点支持で設置可能です。(4000mm以上の長さについては厚みが75mm) 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STSH型 ピカコーポレイション【オーダー】片面使用型足場板 STSH型ピカコーポレイション
58,461税込64,307
1枚
29日以内出荷
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板STSH型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STNR型 ピカコーポレイション【オーダー】片面使用型足場板 STNR型ピカコーポレイション
12,769税込14,046
1枚
29日以内出荷
厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板STNR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STCR型 ピカコーポレイション【オーダー】片面使用型足場板 STCR型ピカコーポレイション
12,769税込14,046
1枚
29日以内出荷
スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板STCR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
折りたたみ式リヤカー ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカーピカコーポレイション
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
収納性に優れた折りたたみ式20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備アルミ合金を使用し、超軽量を実現収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760関連資料図面(0.16MB)
折りたたみ式作業台 DFシリーズ用上枠トレー ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DFシリーズ用上枠トレーピカコーポレイション
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。
用途工具の置き場に。トラスコ品番687-0755適合機種DF-3、DF-4高さ(mm)66関連資料図面(0.09MB)最大使用質量(kg)11.3
連結式大型作業台 DXL型 ピカコーポレイション連結式大型作業台 DXL型ピカコーポレイション
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型 ピカコーポレイション連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型ピカコーポレイション
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
自走式 高所作業車 シザースリフト S型 ピカコーポレイション自走式 高所作業車 シザースリフト S型ピカコーポレイション
3,998,000税込4,397,800
1台
30日以内出荷
日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。 最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。) 高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。 ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。 ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。 【標準装備】 ・脱輪時転倒防止装置(JIS規格) ・緊急降下装置 ・傾斜センサー ・可倒式手すり ・フォークリフトポイント ・ノンマーキングタイヤ ・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質
高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型ピカコーポレイション
2,398,000税込2,637,800
1台
20日以内出荷
ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ寸法(mm)作業床:660×680電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置最大使用質量(kg)159
高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型ピカコーポレイション
3,698,000税込4,067,800
1台
30日以内出荷
2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプピカコーポレイション
27,980税込30,778
1本ほか
翌日出荷
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。材質アルミ合金寸法(mm)幅広踏ざん:75段数3関連資料図面(0.09MB)最大使用質量(kg)150高さ(m)上わく:0.9
ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型ピカコーポレイション
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金関連資料図面(0.09MB)取扱説明書(1.34MB)最大使用質量(kg)150
業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型 ピカコーポレイション業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型ピカコーポレイション
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
天場ワイドタイプの業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。 バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。
用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。材質/仕上アルミ合金/アルマイト質量(kg)5.7段数3踏台の高さ(mm)750関連資料図面(0.09MB)取扱説明書(7.89MB)収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195最大使用質量(kg)100設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724
両面使用型アルミ足場板 STBD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STBD型ピカコーポレイション
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金幅(mm)300厚さ(mm)60支持点数2関連資料図面(0.03MB)最大使用質量(kg)200
アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型ピカコーポレイション
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ合金フック形状セーフベロ持ち手なし取扱説明書(1.37MB)
アルミブリッジ 雷神 SGN型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 雷神 SGN型ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1台ほか
翌日出荷から7日以内出荷
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラーピカコーポレイション
539,800税込593,780
1台
翌日出荷
最大8台までのHLA-ADCを同時操作制御することが可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。非常停止ボタン付きです。電源不要(接続したHLA-ADCから電源供給)。集中コントローラーで同時操作をしても、各製品は最上昇位置、最下降位置で自動的に停止します。
トラスコ品番654-0066適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)サイズ(mm)330×265×180関連資料図面(0.1MB)