カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwj-150」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DWJ型

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
    伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段差対応高さ(cm)約33
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
    用途現場の安全対策・転落防止に。
  • DWJ型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション 手掛り棒

    ピカコーポレイション
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。足場台を昇降しやすくサポートします。回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。DWJ-150にはDWJ-TE1AとDWG-TELの併用はできません。(エリアガードDWJ-AGSは使用可能)。DWJ-96には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DWJ-150材質アルミ合金
  • DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150品名アウトリガー 天板取り付けタイプ
  • DWJ型用オプション タラップ ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション タラップ

    ピカコーポレイション
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • DWJ型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション 連結足場板

    ピカコーポレイション
    83,980税込92,378
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85