カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
- TRUSCO(8)
- 長谷川工業(2)
- アルインコ(1)
- ナカオ(1)
「dws-tep1b」の検索結果

アルミ製作業台 DWS型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から翌々日出荷背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは安全性の高い1100mmです。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
片手すり
ピカコーポレイション¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)3.8手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
Danchi(ダンチ) 用オプション 両手すり
ピカコーポレイション¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から9日以内出荷両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。仕様組立式材質アルミ合金製タイプ1100mm兼用手すり高さ(mm)900
アルミ製移動式作業台
ピカコーポレイション¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。_x000D_。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)_x000D_。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。_x000D_。筋交いの変更により安定感を高めました。_x000D_。手すり高さは安全性の高い1100mmです。_x000D_。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に質量(kg)54.8材質(本体)アルミ段数8天板寸法(mm)正面幅500×奥行520天板高さ(m)2.36踏ざん間隔(mm)300全高(m)3.46踏面幅(mm)107収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2360×1110×1920最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100設置寸法(幅×奥行)(mm)正面1100×1917
作業台・足場台部品 滑り止めキャップ
ピカコーポレイション¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。用途脚部の交換に。
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から3日以内出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数2段踏ざん踏面幅(mm)200仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷から3日以内出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150