トラック用あおり支柱 TAPB型ピカコーポレイション5日以内出荷
工具なしで取付・取外し可能!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。材質アルミ合金全長(mm)1759質量(kg)8.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759最大使用荷重(kg)100取付可能厚(mm)20~65関連資料図面(0.09MB)取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219