カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 光エレクトロニクス製品(8)
絞り込み
ブランド
  • BIVAR
  • モノタロウ(1)
  • コンテック(9)
  • 玄々化学工業(5)
  • エレキット(1)
  • omron(オムロン)(16)
  • アズワン(6)
  • アルプス(1)
  • ケニス(2)
  • OPTO SUPPLY(8)
  • 共立プロダクツ(1)
  • 亀島商店(199)
  • RS PRO(58)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • ASUS(エイスース)(22)
  • エスコ(18)
  • 富士電機(18)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UV LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ BIVARBivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイBIVAR
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)3Dia.寸法(mm)3Di.×5.4直径(Φmm)3高さ(mm)5.4レンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)3ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ BIVARBivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイBIVAR
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)5Dia.直径(Φmm)5高さ(mm)8.7シリーズUV5TZレンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)5ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW BIVARBivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mWBIVAR
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 390nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW BIVARBivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mWBIVAR
759税込835
1袋(2個)
7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入 BIVAR390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入BIVAR
969税込1,066
1袋(2個)
6日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。TZシリーズUV LED - UV5TZBivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長
仕様●LED数:1●ピーク波長:390nm●放射束:40mW●ビュー角:15°●レンズ形状:砲弾型●ピン数:2●LED材質:InGaN、Sapphire●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5mmアズワン品番65-7259-99
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 15° 40mW BIVARBivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 15° 40mWBIVAR
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 395 → 400Nm 130 ° 紫外線 LED BIVARBivar 395 → 400Nm 130 ° 紫外線 LEDBIVAR
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
LED使用数(個)1ピーク波長(nm)395→400放射束(mW)10パッケージ0603ビュー角(°)130レンズ形状ドームピン数(ピン)2LEDInGaN、SiC実装タイプ表面実装高さ(mm)0.6長さ(mm)1.6幅(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.6RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 395 → 400Nm 30° 紫外線 LED BIVARBivar 395 → 400Nm 30° 紫外線 LEDBIVAR
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様【光度】1.2mW長さ(mm)3.2幅(mm)1.6寸法(mm)3.2×1.6×1.4高さ(mm)1.4レンズ形状長方形ピーク波長(nm)395→400ピン数(ピン)2LEDInGaN、SiCRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1206ビュー角(°)30実装タイプ表面実装