絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 121140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M

    BLACK BOX
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    DVI-IをVGAに変換するケーブルです。方向性はありません。
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-I オス(1)、HD15 オス(1)変換タイプオス-オス
  • DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.) BLACK BOX

    DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.)

    BLACK BOX
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
    ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート

    BLACK BOX
    179,800税込197,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート

    BLACK BOX
    189,800税込208,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付き RJ-45(48)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート

    BLACK BOX
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm規格TIA/EIA 568B.2コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート

    BLACK BOX
    229,800税込252,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート

    BLACK BOX
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付き RJ-45(24)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート

    BLACK BOX
    82,980税込91,278
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート

    BLACK BOX
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
    質量(g)350対応OSOS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB最大解像度1920x1200解像度1080p寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由ケーブル延長(m)トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由動作温度(℃)0~40湿度(%)5~95(結露なきこと)オーディオ対応
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。ラックスペース不要。業界最先端の KVM 。このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 。Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 。Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 。視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 。中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 。低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 。Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
    質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
  • KVMエクステンダ HDMI1.4 USB2.0 HDBT2.0 CATx BLACK BOX

    KVMエクステンダ HDMI1.4 USB2.0 HDBT2.0 CATx

    BLACK BOX
    249,800税込274,780
    1式
    13日以内出荷
    KVMエクステンダキットです。HDMI (60Hz: 4K)、オーディオ、高速 USB 2.0、RS232、電源を CATx ケーブルで最大 100m まで伝送
    最大延長(m)100
  • モジュラー カプラー パネル マウント RJ45 ブラック BLACK BOX

    モジュラー カプラー パネル マウント RJ45 ブラック

    BLACK BOX
    5,298税込5,828
    1個
    16日以内出荷
    仕様インライン コネクタ A:RJ45 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8アズワン品番65-1549-69
  • Emerald2000シリーズ用電源アダプタ&電源コード BLACK BOX

    Emerald2000シリーズ用電源アダプタ&電源コード

    BLACK BOX
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    Emeraldシリーズ 別売電源。Emerald 2000シリーズ用電源、電源コード
  • KVXLCシリーズ用電源アダプタ BLACK BOX

    KVXLCシリーズ用電源アダプタ

    BLACK BOX
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
    KVXシリーズ用 別売電源アダプタです。KVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
  • ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000Mbps BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000Mbps

    BLACK BOX
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    ポート数16
  • ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート

    BLACK BOX
    82,980税込91,278
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP質量(kg)0.9容量スイッチング:20Gbps規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3adポート数8電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)転送レート1,488Mpps保管温度(℃)-20~70ジャンボフレーム9.6KB各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EUバッファ仕様パケット:512KBポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なしインジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
  • DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.) BLACK BOX

    DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.)

    BLACK BOX
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
  • DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M

    BLACK BOX
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    DVIケーブルです
    ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス