カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- 岩崎電気(1)
- 日東工業(1)
「b1046-1」の検索結果

シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps