カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a1177-1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 丸棒ハンドル(L=71) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM16タキゲンコード00774
  • レバー シフト (G5) MAZDA(マツダ)

    レバー シフト (G5)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ピン (W5A1) MAZDA(マツダ)

    ピン (W5A1)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ バッテリ L=200     ZX1100-A1 27010-1177 Kawasaki

    スイッチ バッテリ L=200 ZX1100-A1 27010-1177

    Kawasaki
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1177アズワン品番65-7727-65
  • 銅合金 異径ニップル BC RN2x1-1/2 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ニップル BC RN2x1-1/2

    鈴木ブロンズ継手
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RN2x1-1/2●全長A(mm):64●角部形状:8角●対辺径S(mm):63●ネジ長さE1(mm):25●ネジ長さE2:23●コード番号:303-0001177アズワン品番67-4856-16