カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- SMC(548)
- MAZDA(マツダ)(457)
- ROLINE(212)
- コガネイ(124)
- エスコ(71)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- StarTech.com(29)
- 水本機械製作所(26)
- ATEN(23)
- カワグレ(20)
- アズワン(17)
- RS PRO(17)
- ナンシン(13)
- 修理(11)
- フエニックス・コンタクト(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- ブランドをもっと見る
「b45a」の検索結果

プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付
BLACK BOX¥529,800税込¥582,7801台13日以内出荷ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応。ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 。1Uのスペースでマウント可能 。外部からの切替制御が可能 。製品本体の死活監視はSNMPに対応 。Syslogサーバへ接続し履歴を監視質量(kg)2.3(外部電源除く)切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)MTBF(時間)130万
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源(V)AC100~240/50~60Hz(自動検知)出力電圧(V)DC5速度【切替】標準:5ms、最大:10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA/B切替ポート:RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート:遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート:6 ポジション端子台 (1)、電源:3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000/10G イーサネット
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps
シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6
BLACK BOX¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V速度【切替】通常: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000、 10G イーサネット
USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)
BLACK BOX¥179,800税込¥197,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。最大延長(m)100通信速度最高 480Mbps質量(g)各ユニット: 80電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30配線接続CATxコネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)各種認証FCC Class A CE接続台数30台のUSB機器USBUSB1.1、USB2.0
USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート
BLACK BOX¥219,800税込¥241,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76配線接続CAT5e接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
USB2.0エクステンダ CATx 2ポート
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ)
BLACK BOX¥99,980税込¥109,9781台13日以内出荷Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ)
BLACK BOX¥159,800税込¥175,7801台13日以内出荷Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。、リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA電源AC100~240V温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、ネットワーク接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m)
BLACK BOX¥51,980税込¥57,1781式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合)配線接続CAT5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統各種認証CEUSBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
ServSwitch Freedom KVMスイッチ
BLACK BOX¥339,800~税込¥373,780~1台13日以内出荷マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替えるGlide&Switch機能を搭載したKMスイッチ切替機。仕様(承認)CE、FCC電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など動作温度(℃)0~40
Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ
BLACK BOX¥479,800税込¥527,7801式13日以内出荷KVMエクステンダキットです電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)最大解像度最大 1920x1200 @60Hz距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)音声16bit ステレオ、44.1kHz
モジュラー カプラー パネル マウント RJ45 ブラック
BLACK BOX¥5,298税込¥5,8281個16日以内出荷仕様インライン コネクタ A:RJ45 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8アズワン品番65-1549-69