カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • ATEN(77)
  • A&D(64)
  • オーハウス(57)
  • StarTech.com(55)
  • RS PRO(29)
  • エー・アンド・デイ(25)
  • ミネベアミツミ(15)
  • ロジパック(13)
  • 中央精機(12)
  • アズワン(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • A-Gas Japan(9)
  • SMC(8)
  • 興和オプトロニクス(8)
  • EATON(イートン)(7)
  • イマダ(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-232」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)BLACK BOX
229,800税込252,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 -1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長 20km
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)BLACK BOX
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36電源(V)外部 DC 5/2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 1920×1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATx ケーブルで最長 100mMTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
KVMエクステンダーキット(DP/USB) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DP/USB)BLACK BOX
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATx ケーブルで最長 100m
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(HDMI/USB)BLACK BOX
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATx ケーブル: 最長 100m
KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ)BLACK BOX
229,800税込252,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長 30km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 デュアルモニタ延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大1920×1200@60Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ各機器:電源 LED (1)距離CATx ケーブルで最長 100m
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hzコネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATx ケーブル: 最長 100m
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ)BLACK BOX
359,800税込395,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大1920×1200@60Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ各機器:電源 LED (1)
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB/光ファイバ) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB/光ファイバ)BLACK BOX
359,800税込395,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ電源:赤、リンク:緑
KVMエクステンダ HDMI1.4 USB2.0 HDBT2.0 CATx BLACK BOXKVMエクステンダ HDMI1.4 USB2.0 HDBT2.0 CATxBLACK BOX
179,800税込197,780
1式
20日以内出荷
KVMエクステンダキットですHDMI (60Hz: 4K)、オーディオ、高速 USB 2.0、RS232、電源を CATx ケーブルで最大 100m まで伝送
最大延長(m)100
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ)BLACK BOX
229,800税込252,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長 30km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB/光ファイバ) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB/光ファイバ)BLACK BOX
359,800税込395,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、HDMI デュアルモニタ 4K 延長 ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 保証: センドバック無償2年
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB/光ファイバ) (モニタ側 : HDMIx2) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB/光ファイバ) (モニタ側 : HDMIx2)BLACK BOX
359,800税込395,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)各 1.043電源AC100-240V DC5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hz動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ電源:赤、リンク:緑オーディオ双方向アナログオーディオ
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)各 1.0432寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm電源AC100-240V DC5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30HzケーブルCAT5e/CAT6動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)100オーディオ双方向アナログオーディオ
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ