カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • イスカル(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • Shiftall(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ショーボンド(1)
  • スバル(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-65ec」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート

    BLACK BOX
    82,980税込91,278
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP質量(kg)0.9容量スイッチング:20Gbps規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3adポート数8電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)転送レート1,488Mpps保管温度(℃)-20~70ジャンボフレーム9.6KB各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EUバッファ仕様パケット:512KBポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なしインジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)