カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • SMC(135)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • 中央精機(53)
  • StarTech.com(38)
  • Vance&Hines(33)
  • ワルター(28)
  • コガネイ(17)
  • INFINEON(17)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • TRUSCO(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • CKD(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • (8)
  • MOXA(8)
  • 三菱電機(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-4」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M BLACK BOXSFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550MBLACK BOX
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、UL距離(最大)550mファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC BLACK BOXSFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LCBLACK BOX
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM BLACK BOXSFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KMBLACK BOX
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)最大距離(km)2各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
SFPモジュール 1250Mbps マルチモード 850 LC 550M BLACK BOXSFPモジュール 1250Mbps マルチモード 850 LC 550MBLACK BOX
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)0.016寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4消費電力1W、ソース: SFP ケージから入力3.3V速度1.25GbpsコネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 550mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM BLACK BOXSFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KMBLACK BOX
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)0.016寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4消費電力1W、ソース: SFP ケージから入力3.3V速度1.25GbpsコネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
SFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-T BLACK BOXSFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-TBLACK BOX
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
SFPモジュールです。RJ-45データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ 10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出 CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能 最大スループットは 1.25Gbps SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能 -40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様
仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC質量(kg)0.023電源SFP ケージインターフェースMac: SGMII動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)85(結露なきこと)伝送速度1000Mbps入力電圧3.3VDC、330mA入力電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ