カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- モノタロウ(1)
- Acer(エイサー)(20)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(12)
- ASUS(エイスース)(11)
- ATEN(65)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- EPSON(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- iiyama(イイヤマ)(12)
- JAPANNEXT(143)
- LINDY(13)
- NEXTEC(16)
- QNAP(15)
- SecuSTATION(14)
- StarTech.com(16)
- SUPRA(19)
- エレコム(44)
- サンワサプライ(15)
- ブロードウォッチ(23)
- ブランドをもっと見る
「hdmi 100m」の検索結果

KVMエクステンダーキット(HDMI/USB)
BLACK BOX¥239,800税込¥263,7801式6日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年距離CATxケーブル:最長100m材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースUSB 2.0、RS-232解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)オーディオ双方向オーディオ
HDMIエクステンダ 専用コントローラ
BLACK BOX¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能。MediaCento専用コントローラ電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)各種認証CE距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ)
BLACK BOX¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ)
BLACK BOX¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ)
BLACK BOX¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W質量(kg)0.45電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル保存温度(℃)-20~60最大解像度4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)動作温度(℃)0~50インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択距離CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる)レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
4K対応HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/USB/オーディオ)
BLACK BOX¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W質量(kg)0.45電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル保存温度(℃)-20~60最大解像度4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)動作温度(℃)0~50インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択距離CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる)レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB)
BLACK BOX¥439,800税込¥483,7801式13日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年最大延長(m)200距離CATxケーブル:最長100m材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースRS-232、USB 2.0解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hzコネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)オーディオ双方向オーディオ
KVMエクステンダ HDMI1.4 USB2.0 HDBT2.0 CATx
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801式13日以内出荷KVMエクステンダキットです。HDMI (60Hz: 4K)、オーディオ、高速 USB 2.0、RS232、電源を CATx ケーブルで最大 100m まで伝送最大延長(m)100
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2)
BLACK BOX¥439,800税込¥483,7801式13日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年材質金属シャーシ質量(kg)各 1.0432寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm電源AC100-240V DC5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30HzケーブルCAT5e/CAT6動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)100オーディオ双方向アナログオーディオ
DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232
BLACK BOX¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷DVI-D映像延長機質量(kg)0.4消費電力(W)20電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6最大延長(m)100音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)