カテゴリ
- パソコン/周辺機器(305)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 防犯用品(15)
- 測定用品(11)
- 家電(10)
- 制御機器(8)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)(11)
- ATEN(28)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- JAPANNEXT(9)
- LG(6)
- NEC(11)
- RS PRO(14)
- StarTech.com(17)
- SUPRA(8)
- Vodaview(11)
- アイネックス(11)
- エイム電子(11)
- エスコ(6)
- サンワサプライ(20)
- サンワダイレクト(10)
- ジャパンマテリアル(7)
- ホーリック(23)
- 塚本無線(8)
- 興和オプトロニクス(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hdmi 50m」の検索結果

フルHD対応 HDMI 50M延長器
テック(TEC)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)接続台数1セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)質量(g)送信機:18、受信機:17電源マイクロUSBポート経由で給電寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17周波数範囲(Hz)垂直: 50/60最大消費電力(W)5解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1![HH500-606GY 50m 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430359-231113-02.jpg)
HH500-606GY 50m 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
ホーリック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷色グレーケーブル長(m)50ケーブル種類スタンダード
8K対応 長距離型HDMIケーブル 50m
ハイテクインター¥27,980税込¥30,7781個11日以内出荷HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。ケーブル長(m)50
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)
サンワサプライ¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から3日以内出荷レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピン色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
HDMIケーブル
ATEN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。ケーブル長(m)20ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキ動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps)
GOPPA¥6,898税込¥7,5881台当日出荷GP-HD20FKシリーズは、最大50mの伝送に対応したHDMI光ファイバーケーブルです。 最大4K(3840x2160/60Hz)の映像・音声を長距離安定して伝送でき、大型ディスプレイ、デジタルサイネージ、プロジェクターなどの接続に最適です。 本商品はHDMIから給電するため、USBなどからの外部電源が不要なので一般的なHDMIケーブルのようにご利用いただけます。色ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz変換タイプオス-オス
HDMIアクティブケーブル
サンワダイレクト¥39,980税込¥43,9781本当日出荷HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm色ブラック材質(本体)PVCタイプアクティブケーブル長(m)約30(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC/ARC対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約8.5シールド3重シールド線材(mm)UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)対応解像度Full HD(1080p)HDMI規格バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応)イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
4KHDR対応 HDMI50m延長器
テック(TEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4色ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 50mです。![HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423194-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)50コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類スタンダード
HDMIケーブル
変換名人¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。 ケーブルが20mあるので、接続機器が離れていても安心です。色ブラック規格HDMI ver1.4ケーブル長(m)約20コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)対応3D映像対応シールド3重シールドケーブル径(Φmm)約8.5ケーブル種類ストレートフェライトコアあり変換タイプオス-オス
HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ
エスコ¥137,400税込¥151,1401本翌日出荷使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブ仕様●コード長(m):50●重量(g):1950●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応
サンワサプライ¥84,980~税込¥93,478~1本翌々日出荷4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbpsコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD変換タイプオス-オス
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
HDMI-AOC CABLE
関西通信電線¥169,800税込¥186,7801本(100m)5日以内出荷HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール色黒電源外部電源不要コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス外寸(mm)5.7×3.6(±0.3)機能ARC対応/HDR対応引張強度(N)200ケーブル外径(Φmm)約4.5材質(外被)難燃性PVC伝送距離(m)150まで利用可能伝送速度(Gbps)18対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
HDMI2.0 アクティブケーブル
サンワダイレクト¥22,980税込¥25,2781本当日出荷HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm色ブラック材質(本体)PVCケーブル長(m)約15(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HDR/HEC/ARC対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約8.5伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60HzHDMI規格バージョン2.0 準拠品変換タイプオス - オス
HDMIケーブル
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)ケーブル径(Φmm)約7.3材質PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ対応解像度フルHDHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠変換タイプオス-オス![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)
AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル長(m)約5ケーブル径(Φmm)7.3色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル長(m)約10ケーブル径(Φmm)8.0色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
HDMIケーブル
サンワダイレクト¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。ケーブル径(Φmm)約10材質PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像保証期間初期不良のみ生産国中国対応解像度最大4K30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
HDMIケーブル
MCY TOOL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)
AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。色ブラックケーブル長(m)約15コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m
アイネックス¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。色ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約50ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2![AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407587-210927-02.jpg)
AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。ケーブル長(m)約20ケーブル径(Φmm)8.0色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
スリムHDMIケーブル 10.0m
日本トラストテクノロジー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スリム設計ケーブル直径約4.5mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は最大Full HD 1080Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。ケーブル長(m)10プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5
HDMI2.0延長器(送受セット/50m)
ジャパンマテリアル¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷1本のLANケーブルで4K60p(4:4:4)のHDMI/IR信号を最長50m延長可能。送信器にHDMI出力端子を備え分配表示も可能。片側給電モデルにより送信器または受信器のどちらか一方に電源アダプターを取付けるだけで動作します。仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781個欠品中HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能。Windows PCのほか、HDMI機器に対応用途HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(送信機×1、受信機×2)、USB給電ケーブル×3、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)各約44電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可対応機種HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など ※HDMI出力端子がない機器(iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機/受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.42A [受信機]最大0.29A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。
HDMIケーブル
トライメイト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013349-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-3774-15イーサネット対応対応
HDMIケーブル
ATEN(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現帯域幅(Gbps)18色ブラック規格HDCP2.2準拠コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキマウント3D、Deep Color、4KRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
HDMI ケーブル
VENTION¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から7日以内出荷4K対応、HDMIケーブル。より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)×HDMI(オス)プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらかケーブル変換タイプオス-オス
HDMI-DVI変換ケーブル
ホーリック(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMIケーブル_ラッチ付き
サンワサプライ¥5,598税込¥6,1581本当日出荷ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。 4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル 4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。帯域幅(Gbps)18色黒種類HDMI2.0準拠コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hzイーサネット対応対応
HDMI→VGA変換ケーブル
ホーリック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラックプラグ金メッキ最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMIケーブル
サンワダイレクト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。 ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすいです。 プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。 3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。ケーブル外径(Φmm)約3.2伝送速度(Gbps)18色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応HEC、ARCAWG36プラグ金メッキ材質(ケーブル)PVCシールド3重シールドUL規格UL2725/VW1ケーブル種類スリムケーブルHDMI規格PREMIUMHDMI認証品イーサネット対応対応![AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57408095-210927-02.jpg)
AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ]
アイネックス(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷配線しやすいフラットタイプ。色ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)ケーブル種類フラットタイプHDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス
HDMIアクティブケーブル
サンワダイレクト¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。ケーブル径(Φmm)約8.5仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm材質PVC寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)分類アクティブ対応HEC、ARC、3D映像AWG24プラグ金メッキシールド3重シールドUL規格UL20276/VW1(TMDS信号ライン)対応解像度4K2K(3840×2160/30Hz 4096×2160/24Hz)イーサネット対応対応変換タイプオス-オス![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)
HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
ホーリック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷18Gbps高速伝送対応 高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に最適なケーブルです。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。 BT.2020対応 従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.3×11.0×54.5最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約7.3ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIケーブル
ATEN(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。色ブラックケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2シールド2重/3重シールド動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])24HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI





![HH500-606GY 50m 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430359-231113-02.jpg)







![HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423194-231113-02.jpg)







![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)
![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)



![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)

![AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407587-210927-02.jpg)




![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013349-210924-02.jpg)






![AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57408095-210927-02.jpg)

![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)