カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • Panasonic(パナソニック)(326)
  • SMC(37)
  • D&Dグループ(16)
  • ロジテック(13)
  • エレコム(12)
  • ナカバヤシ(12)
  • ナビス(アズワン)(12)
  • CKD(8)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](8)
  • 井上金庫販売(8)
  • NEC(7)
  • ホンダ(7)
  • プラス[家具](7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgb」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4) BLACK BOX

    SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)

    BLACK BOX
    379,800税込417,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
    質量(kg)3.1規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+70各種認証CE FCC Part 15 Class AインジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
  • ギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2)

    BLACK BOX
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ 。ファイバアップリンクを提供 。8つの自動検知100/1000Mbpsポート 。2つのデュアルメディア 10/100/1000Mbps RJ-45/SFPポート
    仕様(MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA質量(kg)1.4容量フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbpsポート数10電源100~240V AC 50~60 Hz最大消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×22×13.4コネクタ10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20 ~+70ジャンボフレーム9216バイト
  • ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様 BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様

    BLACK BOX
    74,980税込82,478
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)4K質量(kg)1.8ポート数8電源入力:90~240V AC 50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8コネクタイーサネット RJ-45 (8)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+90バッファ仕様3.5MB
  • ギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ 。オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス 。SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 。環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 。管理機能付き 制御を簡便化、セキュリティ、QoS、性能も向上 。保証: センドバック無償1年
    仕様(MACアドレス)8K規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、 21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m
  • SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4) BLACK BOX

    SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4)

    BLACK BOX
    469,800税込516,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。LAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 。ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 。高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 。ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 。高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 。優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 。保証: センドバック無償1年
    仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録質量(kg)3.1規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力能力切替:95.23-mpps 128-Gbps相対湿度10~90% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9)動作温度(℃)0to60保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレーム最大 9 KBプロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED各種認証CE; FCC Part 15 Class A;インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
  • ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
    仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
  • ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート

    BLACK BOX
    82,980税込91,278
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP質量(kg)0.9容量スイッチング:20Gbps規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3adポート数8電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)転送レート1,488Mpps保管温度(℃)-20~70ジャンボフレーム9.6KB各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EUバッファ仕様パケット:512KBポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なしインジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
  • ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000B-T(16) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000B-T(16) + SFP(2) ファンレス仕様

    BLACK BOX
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ 。オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス 。SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 。環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 。保証: センドバック無償1年
    仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識ポート数16寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.7×21.8×14.9コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m
  • ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.5容量スイッチング:52Gbpsポート数26電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
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
"lgb" BLACK BOX 【通販モノタロウ】