カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • モノタロウ(4)
  • テラモト(36)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • RS PRO(26)
  • Richell(リッチェル)(8)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • 三菱電機(6)
  • JEJアステージ(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ホンダ(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • TRUSCO(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • StarTech.com(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • キタジマ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st box 45」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOXCAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個BLACK BOX
42,980税込47,278
1セット
11日以内出荷
CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付  10個 BLACK BOXCAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個BLACK BOX
53,980税込59,378
1セット
15日以内出荷
CAT6カプラですCAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8m BLACK BOXCAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8mBLACK BOX
169,800税込186,780
1本
20日以内出荷
バルクケーブルです・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5eケーブル長(m)304.8材質(絶縁体)HDPE: 0.225mmケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付  DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付 DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ DC電源専用 10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き L2 ワイヤ速度の切替 9K ジャンボフレーム 8K MAC 転送アドレス LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 保証: センドバック無償1年
仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)質量(g)446規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御MACアドレス登録数8000件プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリングポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分