RF/同軸 アダプタ UHF プラグ-N ジャックBOMAR INTERCONNECT10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1444-28
RF/同軸 アダプタ N プラグ-F ジャックBOMAR INTERCONNECT23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:ジャック 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1498-94
アダプタ TNC プラグ N ジャック ストレートBOMAR INTERCONNECT23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大周波数:1GHzアズワン品番65-1491-96
RF/同軸 アダプタ TNC プラグ-BNC ジャックBOMAR INTERCONNECT予約販売
仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1444-25
アダプタ BNC プラグ SMA ジャック ストレートBOMAR INTERCONNECT23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHzアズワン品番65-1491-95