絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad ロボットケーブル 22 AWG  130028シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 130028シリーズBRAD
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
長さ(mm)500許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色グレー断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120010シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120010シリーズBRAD
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
長さ(m)5AWG22 AWG芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120007シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズBRAD
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
許容電流(A)4芯数4コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)4AWG22 AWGコンタクト数【コネクタA】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズBRAD
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
丸型コネクタアダプタ, Brad チーズ BRAD丸型コネクタアダプタ, Brad チーズBRAD
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応