カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BRAINBOXES
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • 旭精工(17)
  • Canon(1)
  • スバル(20)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ノーブランド(2)
  • 八光電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • テンパール工業(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • 神沢精工(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • 三菱(2)
  • StarTech.com(2)
  • FIRSTCOM(2)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FC210」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXESBrainboxes シリアルデバイスサーバBRAINBOXES
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット Web 設定および RFC2217 準拠のインターフェイス 10/100 Base TXイーサネットポート 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途モデム POS プリンタ 産業機器
仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fc-10特集