絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 光のすべての商品

2,231件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムロール巻 GRシリーズ 光

    ゴムロール巻 GRシリーズ

    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。
  • スポンジコーナー用 30×30ミリ 4個入 PSRKシリーズ 光

    スポンジコーナー用 30×30ミリ 4個入 PSRKシリーズ

    1,798税込1,978
    1パック(4個)
    7日以内出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます。
    仕様●サイズ:30×30mm●色:緑●コード番号:00874467アズワン品番67-8197-12
  • スポンジ SRシリーズ 光

    スポンジ SRシリーズ

    238税込262
    1パック(8個)
    3日以内出荷
    クッション・キズ防止に適しています。
    仕様●サイズ:10mm×20mm丸●コード番号:00781520アズワン品番67-8193-71
  • ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm 光

    ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm

    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。 標示板・ディスプレイに。
    仕様●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048アズワン品番67-6862-13
  • OPENーCLOSED H759 光

    OPENーCLOSED H759

    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    お店の営業標示に適しています。
    用途お店の営業標示に。仕様ひも付トラスコ品番224-7586材質厚さ(mm)10焼杉タイプ壁掛けタイプ(ひも付)取付方式吊り下げ縦(mm)150横(mm)210表示内容営業中 open-closed
  • 光 窓ロック かんたん窓ロック 光

    光 窓ロック かんたん窓ロック

    759税込835
    1パック(2個)
    当日出荷
    引き違い窓や引き戸などに取付、お子様のいたずらによる開閉やケガの防止に使用できます。
    用途引き違い窓・引き戸の開閉防止トラスコ品番656-6181材質ABS幅(mm)73.5透明高さ(mm)7奥行(mm)47テープ粘着テープ付
  • 光 ドアガード かんたんドアガード 光

    光 ドアガード かんたんドアガード

    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドアに取り付けてお子様の指はさみの防止に。
    用途ドアの指詰め防止トラスコ品番656-6180材質ABS幅(mm)23グリーン高さ(mm)65奥行(mm)34テープ粘着テープ付
  • クッションテープ 光

    クッションテープ

    469税込516
    1巻(2m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
    材質EPDM
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
    用途養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。撮影等の補助に。材質本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム静止荷重(kg)垂直:50
  • かんたん窓ロック 光

    かんたん窓ロック

    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    いたずらでお子様が引き違い窓や引き戸を開けないように!。窓に貼っても目立ちにくいクリアタイプ。簡単設置粘着タイプ
    用途お子さまのいたずら防止に!材質ABS樹脂+エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73.5×47×7(収納時)、約73.5×47×41(使用時)入数1P2個入り
  • カラーアルミ枠 マーカー用メニューボード CAMBD463シリーズ 光

    カラーアルミ枠 マーカー用メニューボード CAMBD463シリーズ

    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    枠がアルミ素材のため軽量です。枠は額縁仕様になっており、中身のボードを裏返し両面使い頂けます。ボード用水性マーカーで描き消し自由です。吊り下げひも付
    繰り返し・詰め替え対応
  • カラーアルミ枠マーカー用メニューボード 光

    カラーアルミ枠マーカー用メニューボード

    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボード用マーカー(水性)を使ってオリジナルPOPが簡単につくれます。ボードは環境に優しい再生PET樹脂。軽量。書き消しOK!。オシャレ。吊り下げひも付。イーゼルと組み合わせても使用できます。
    材質フレーム:アルミ、ボード:再生PET寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×467×8ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)439×293
  • デザイン両面ブラックボード 本 光

    デザイン両面ブラックボード 本

    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    紐が付いているので取付が簡単です
    用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-1907材質/仕上本体:MDF質量(g)205
  • デザイン両面ブラックボード フライパン 光

    デザイン両面ブラックボード フライパン

    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    紐が付いているので取付が簡単です
    用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-1858材質/仕上本体:MDF質量(g)170
  • スタンド黒板(マーカー・チョーク兼用) 光

    スタンド黒板(マーカー・チョーク兼用)

    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなデザインなので様々な場所でしようできます
    用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-2406材質/仕上本体:MDF質量(g)7500
  • 井筒ボード焼きタイプ 光

    井筒ボード焼きタイプ

    25,980税込28,578
    1箱(5台)
    翌々日出荷
    紐が付いているので壁などに取り付け可能です
    用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-2444材質/仕上本体:MDF、枠:パイン・杉質量(g)3100仕上枠焼き仕上げ
  • ハンド式スタンド黒板 光

    ハンド式スタンド黒板

    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    スウィングで使用する面を切り替えることができるので、昼夜で違うお店を開いている店舗向けです
    用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-2456材質/仕上本体:松・MDF板質量(g)6000
  • 片面壁掛け用黒板 光

    片面壁掛け用黒板

    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    赤いラインが有り目立ちます
    用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番352-9069材質/仕上本体:積層材・MDF板質量(g)900
  • デザイン両面ブラックボード 雲 光

    デザイン両面ブラックボード 雲

    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    紐が付いているので取付が簡単です
    用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-2199材質/仕上本体:MDF質量(g)172
  • 黒板 254×356 (紐付) 光

    黒板 254×356 (紐付)

    9,698税込10,668
    1箱(5台)
    翌々日出荷
    紐が付いているので壁などに取り付け可能です
    用途カフェや飲食店のメニューに
  • チャンネル 光

    チャンネル

    6,598税込7,258
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
    用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー
  • フラットバー 光

    フラットバー

    5,898税込6,488
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
    用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー仕上ユニクロ仕上げ
  • 圧延鉛板 粘着付 光

    圧延鉛板 粘着付

    56,980税込62,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
    用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2445長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)2材質/仕上質量(kg)21タイプ粘着規格JIS H 4301粘着剤
  • 圧延鉛板 光

    圧延鉛板

    78,980税込86,878
    1巻
    9日以内出荷
    レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
    用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2450長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)2材質/仕上質量(kg)23タイプ非粘着規格JIS H 4301
  • 電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ) 光

    電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ)

    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    現場でカットして長さを調節できます。
    用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。厚さ(mm)2.3材質/仕上スチール全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
  • 電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ) 光

    電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)

    5,398税込5,938
    1箱(5本)
    当日出荷
    現場でカットして長さを調節できます。
    用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
  • メニュー立て 白 光

    メニュー立て 白

    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    メニュー差込み幅22mmまで使用できます。
    用途メニュー立てに。厚さ(mm)60材質/仕上人工大理石、真鍮質量(g)273縦(mm)82横(mm)145
  • メニュー立て みかげ 光

    メニュー立て みかげ

    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    メニュー差込み幅22mmまで使用できます。
    用途メニュー立てに。トラスコ品番224-6059厚さ(mm)60材質/仕上人工大理石、真鍮みかげ質量(g)273縦(mm)82横(mm)145
  • メニュー立て真鍮ゴールド台 光

    メニュー立て真鍮ゴールド台

    9,898税込10,888
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    脚が真鍮でしっかり自立します
    用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに材質/仕上本体:アクリル、脚:真鍮
  • メニュー立て 真鍮クローム台 光

    メニュー立て 真鍮クローム台

    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    脚が真鍮でしっかり自立します
    用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに材質/仕上本体:アクリル、脚:真鍮
  • メニュー立て 光

    メニュー立て

    7,598税込8,358
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    ナプキンの残量が分かりやすいです
    用途飲食店などのナプキン立てに材質/仕上本体:アクリル質量(g)81
  • ナプキン立て 透明 光

    ナプキン立て 透明

    6,698税込7,368
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ナプキンの残量が分かりやすいです
    用途飲食店などのナプキン立てに材質/仕上本体:アクリル
  • パンチングボード用フックT 光

    パンチングボード用フックT

    3,898税込4,288
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。壁面の有効利用に。幅(mm)29材質/仕上ポリアセタールシルバー耐荷重(kg)2キャップ色
  • パンチングボード用粘着パッド 光

    パンチングボード用粘着パッド

    6,298税込6,928
    1箱(20組)
    翌々日出荷
    パンチングボードを粘着で取り付けるパーツです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-9090幅(mm)76厚さ(mm)12材質/仕上POEフォーム質量(g)4ピッチ(mm)ねじ穴:25奥行(mm)76耐荷重(kg)3.5(4個)横(mm)76耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • サインプレート 来客用 光

    サインプレート 来客用

    1,898税込2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途ご来客用の部屋や道具を分かりやすくする為にトラスコ品番359-8067材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)10縦(mm)120横(mm)30表示内容来客用テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 13 光

    サインプレート 13

    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-3356材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容13テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 9 光

    サインプレート 9

    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番344-7603材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容9テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 5 光

    サインプレート 5

    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-1711材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容5テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 4 光

    サインプレート 4

    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-9700材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容4テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 1 光

    サインプレート 1

    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-8134材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容1テープ粘着テープ付き