カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 安全用品(5)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(51)
  • RS PRO(699)
  • 三木プーリ(586)
  • エスコ(497)
  • ミニター(347)
  • SMC(248)
  • Optibelt(204)
  • PISCO(ピスコ)(166)
  • NOK(140)
  • アズワン(101)
  • ノーブランド(100)
  • TRUSCO(82)
  • 日東工器(67)
  • オカムラ(岡村製作所)(67)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • TAKIGEN(タキゲン)(61)
  • ニューマシン(57)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](53)
  • アキツ(49)
  • CKD(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm ゴム」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムロール巻き 光ゴムロール巻き(3件のレビュー)
879税込967
1枚ほか
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート(ロール巻) 光ゴムシート(ロール巻)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
片面筋入りゴム ブラック 光片面筋入りゴム ブラック(6件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
ゴムクッション 光ゴムクッション(5件のレビュー)
128税込141
1セット(8枚)ほか
当日出荷
防振・防音に効果があります 接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
アイテックゴム粘着付 光アイテックゴム粘着付(3件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板(天然)黒 光ゴム板(天然)黒(27件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ 巻物 光NRスポンジ 巻物(2件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
アイテック ゴムロール巻 光アイテック ゴムロール巻(10件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
D型ゴム 光D型ゴム(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
アングル型ゴム粘着付 光アングル型ゴム粘着付(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
ゴム板(天然) 光ゴム板(天然)(2件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
76税込84
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
スポンジ 光スポンジ(6件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
防振・防音・緩衝材などに
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
溝ゴムドラム巻 光溝ゴムドラム巻(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(3件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から4日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
D型ゴム 光D型ゴム
959税込1,055
1本
当日出荷
形状D型材質EPDM長さ(mm)450取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
波ゴム 光波ゴム(2件のレビュー)
129税込142
1セット(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
波ゴム プロテク 光波ゴム プロテク
219税込241
1セット(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
天然ゴム板 ロール 光天然ゴム板 ロール
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ2.4mカット粘着付 光スポンジ2.4mカット粘着付
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400
ラバーマグネット 光ラバーマグネット(2件のレビュー)
329税込362
1パック(1本)
当日出荷
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。 耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
ユニホリデー ブチルゴム 光ユニホリデー ブチルゴム
769税込846
1枚
当日出荷
防振・防音に最適です 外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
厚さ(mm)2.5~3材質ブチルゴム仕様接着テープ付寸法(mm)40×1000
クロロプレンゴム 光クロロプレンゴム
169税込186
1枚
当日出荷
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
材質クロロプレンゴム(CR)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付寸法(mm)60×90
プロテク ゴム 光プロテク ゴム
169税込186
1セット(4枚)ほか
3日以内出荷
防振・防音に最適です 材質は色移りのしにくいゴムを使用しています
仕様接着テープ付厚さ(mm)3
EPDMゴム 光EPDMゴム
169税込186
1個
3日以内出荷
耐候性に優れ、屋外で使用可能!耐熱性、耐薬品性、弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
溝スポンジドラム巻 光溝スポンジドラム巻
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)12取付方式差し込みタイプ長さ(m)35
ゴムロール巻 GRシリーズ 光ゴムロール巻 GRシリーズ
1,188税込1,307
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。