カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(2,295)
  • 三菱(232)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • 貝印(138)
  • ホンダ(46)
  • イトーキ(32)
  • KQ(28)
  • TOTO(22)
  • グンゼ(18)
  • コクヨ(17)
  • 三菱電機(16)
  • 谷沢製作所(14)
  • ロゴヴィスタ(14)
  • SK11(13)
  • ホクセイ(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • 京セラ(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸盤ドアハンドル 光

    吸盤ドアハンドル

    (10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
    材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
  • クッションフェルト 光

    クッションフェルト

    (5件のレビュー)
    159税込175
    1セット(9個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ほつれにくい半硬質フェルトで床をキズつけにくい 床や家具のキズ防止にご使用ください
    材質フェルト
  • 吸盤ハンドル 光

    吸盤ハンドル

    (4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
    仕様吸盤2個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×299耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
  • 強力吸盤ドアハンドル 光

    強力吸盤ドアハンドル

    (3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
    用途引戸・扉の開閉補助に仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
  • 強力吸盤取手 フック 光

    強力吸盤取手 フック

    (2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番433-4337材質ABS、ポリウレタン、NBR幅(mm)72高さ(mm)50質量(g)100
  • 吸盤フック 光

    吸盤フック

    (2件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フックをセットするだけで強力に吸着するハンガーです 吸盤取付タイプ吊り下げフック リビングに、キッチンに、小物などをひっかけるのに便利な吸盤フックです
  • 強力吸盤フック 白 光

    強力吸盤フック 白

    539税込593
    1個
    当日出荷
    ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 。面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
    材質(本体)ABS樹脂材質(フック)SUS204材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    (6件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • 強力吸盤フック 光

    強力吸盤フック

    (4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
  • 強力吸盤ドアストッパー 光

    強力吸盤ドアストッパー

    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!
    種別吸盤式タイプ足操作タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270TKG品番9-2601-0601TKG品番(2017)6-2387-1801
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り

    (3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
    幅(mm)~1830
  • メッシュパネル取付用吸盤 光

    メッシュパネル取付用吸盤

    789税込868
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。インテリアメッシュにご使用できます。
    材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン幅(mm)Φ55直径(Φmm)55高さ(mm)-質量(g)26.5奥行(mm)約35TKG品番9-0810-0601TKG品番(2017)6-0722-0601
  • 吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ 光

    吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ

    739税込813
    1個
    当日出荷
    付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレスホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
  • 吸音フェルト 光

    吸音フェルト

    9,398税込10,338
    1枚
    翌日出荷
    室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。 カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。 壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
    用途工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策仕様屋内用材質ポリエステル質量(kg)2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)910×1820×9
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り 光

    吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り

    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
  • 吸音硬質フェルトボード 光

    吸音硬質フェルトボード

    749税込824
    1枚
    翌々日出荷
    カッター等で容易に加工可能です。防音・騒音対策に効果を発揮します。
    付属品ステンレスピン×6本種別300×300×9mm材質ポリエステルフェルトアズワン品番3-8781-01
  • 吸盤ハンドル 光

    吸盤ハンドル

    (1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます 大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です
    仕様吸盤3個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×498耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28
  • エッジ付吸盤防振ゴム 光

    エッジ付吸盤防振ゴム

    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
    材質シリコン耐荷重(kg)200/4個使用時