カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 事務用品(4)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- 光
- 三菱(232)
- Panasonic(パナソニック)(186)
- 貝印(51)
- KQ(28)
- グンゼ(18)
- コクヨ(17)
- TOTO(16)
- ロゴヴィスタ(15)
- 谷沢製作所(14)
- 三菱電機(14)
- SK11(13)
- 京セラ(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- コガネイ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- PROST's(6)
- 三桂製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「kq」の検索結果

吸盤ドアハンドル
光(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
強力吸盤ドアハンドル
光(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック当日出荷吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。用途引戸・扉の開閉補助に仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
強力吸盤フック 白
光¥539~税込¥593~1個当日出荷ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 。面が多少ザラザラした面でも使用可能です。材質(本体)ABS樹脂材質(フック)SUS204材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
吸音カラー硬質フェルトボード
光(6件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷から3日以内出荷優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。材質硬質フエルト厚さ(mm)9
強力吸盤ドアストッパー
光¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!種別吸盤式タイプ足操作タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270TKG品番9-2601-0601TKG品番(2017)6-2387-1801
簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り
光(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷から10日以内出荷防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。幅(mm)~1830
メッシュパネル取付用吸盤
光¥789税込¥8681セット(2個)当日出荷材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。インテリアメッシュにご使用できます。材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン幅(mm)Φ55直径(Φmm)55高さ(mm)-質量(g)26.5奥行(mm)約35TKG品番9-0810-0601TKG品番(2017)6-0722-0601
吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ
光¥739税込¥8131個当日出荷付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス色ホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り
光¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から3日以内出荷吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
エッジ付吸盤防振ゴム
光¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から10日以内出荷床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)材質シリコン耐荷重(kg)200/4個使用時