絞り込み
ブランド
- C & K COMPONENTS
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,440)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSのページです。C & K COMPONENTSは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在71件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

C & K ドアインターロックプッシュボタンスイッチ
C & K COMPONENTS¥619~税込¥681~1個7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャー接触抵抗(mΩ)30スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85ターミナルタイプクイックコネクト
C & K 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
C & K COMPONENTS¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし適合cULus, ENEC, UL定格電圧(V)100dc,250acスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色白コンタクト定格電流(A)6@250Vac
C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) IP40
C & K COMPONENTS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷定格電流(mA)【コンタクト】400@20Vスイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)+75RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBアクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
C & K COMPONENTS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷アクチュエータの種類キャップ定格電圧(V)100dc、 250ac定格電流(A)【コンタクト】4@250Vcスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色白
C & K モメンタリ動作スイッチ
C & K COMPONENTS¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)操作力(N)1.3定格電流(mA)【コンタクト】100@32VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NOアクチュエータ色赤
C & K マイクロスイッチ レベル SPDT
C & K COMPONENTS¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様サブミニチュアスナップ式スイッチ(ZMAシリーズ). 小型でコンパクトなハウジングに収められたZMAシリーズのサブミニチュアスイッチは、確実で信頼性の高いスナップ式メカニズムをお届けします。 一般的な用途には、基板検出スイッチ、通信デバイス、テスト機器、セキュリティシステム、家庭用電化製品が含まれます。. 機械的寿命 300000回 @ 0.1 Aアクチュエータの種類レベル定格電流(A)【コンタクト】3材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) スルーホール
C & K COMPONENTS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮定格電流(A)【コンタクト】0.4VA保護等級IP57スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
C & K COMPONENTS¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ
C & K COMPONENTS¥889~税込¥978~1袋(20個)7日以内出荷仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータアクチュエータの種類ボタン保護等級IP40定格電流(mA)【コンタクト】50スイッチ動作モーメンタリ装着方式表面実装ターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール
C & K COMPONENTS¥919税込¥1,0111個7日以内出荷長さ(mm)55.6幅(mm)38.5寸法(mm)55.6×38.5定格電流(A)【コンタクト】1RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 表面実装 Off-(On)
C & K COMPONENTS¥899~税込¥989~1袋(10個)7日以内出荷アクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)32dcスイッチ動作Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装ターミナル形状表面実装
C & K タクタイルスイッチ SPST-NO PCピン
C & K COMPONENTS¥129~税込¥142~1個7日以内出荷アクチュエータの種類側面、上保護等級IP60ターミナル形状PC Terminal
C & K タクタイルスイッチ SPDT-NO / NC スルーホール
C & K COMPONENTS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: >:1 GΩ初期、>:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC寸法(mm)9.45×8×12.40アクチュエータの種類ボタン操作力(N)4定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCアクチュエータ長さ(mm)4アクチュエータ色透明
C & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
C & K COMPONENTS¥889税込¥9781個翌々日出荷アクチュエータの種類スライドスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
C & K COMPONENTS(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷アクチュエータの種類スライドスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm
C & K COMPONENTS¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.3コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11パネルのカットアウト高さ(mm)11
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
C & K COMPONENTS¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.3コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11パネルのカットアウト高さ(mm)11
C & K 押しボタンスイッチ 5 A @ 32 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
C & K COMPONENTS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.3アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)5@32Vdcコンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
C & K 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
C & K COMPONENTS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTコンタクト定格電流(mA)400@20V
C & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青
C & K COMPONENTS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷定格電圧(V)24dcLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.7アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(mA)200@24Vdcコンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13パネルのカットアウト高さ(mm)13
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT)
C & K COMPONENTS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色白コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC32
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
C & K COMPONENTS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色白コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC32
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 緑 1極オン / オフスイッチ IP40
C & K COMPONENTS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)30dcLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチアクチュエータ色黒ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40
C & K COMPONENTS¥1,398~税込¥1,538~1袋(2個)ほか7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチアクチュエータ色黒コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
C & K COMPONENTS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc On-(On) パネルマウント DPDT
C & K COMPONENTS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
C & K トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 28 V dc ハンダ端子
C & K COMPONENTS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
C & K トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント 7.5 A @ 28 V dc
C & K COMPONENTS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オン動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)10.16ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
C & K トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 7.5 A @ 28 V dc ハンダ端子
C & K COMPONENTS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)10.16ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
C & K ディップスイッチ スライド SPST
C & K COMPONENTS¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類スライド動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST