カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- C & K COMPONENTS
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(32)
- SMC(1)
- SATO(サトー)(1)
- 富士電機(1)
- 日本プリメックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「np-8d」の検索結果

C & K 押しボタンスイッチ 5 A @ 32 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
C & K COMPONENTS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.3アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)5@32Vdcコンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65パネルのカットアウト高さ(mm)11.65