カテゴリ

  • 作業服(301)
  • 制御機器(75)
  • バイク純正部品(23)
  • バイク部品(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj-8」の検索結果

関連キーワード
469件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(8個)
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(8個)
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
    タイプ単3形
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    斜め方向での作業に適します
    用途インパクトレンチで使用します首振角度(°)約20
  • フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
    用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3
  • BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ブレステックゼロ

    HANVO(ハンボ)
    ¥439税込¥483
    1双
    当日出荷
    手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
    用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電波掛け時計 環境お知らせ機能付 カシオ計算機

    電波掛け時計 環境お知らせ機能付

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
    材質樹脂、ガラス直径(Φmm)350質量(g)1700種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー電池寿命(通常使用で約)1年使用電池(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3カレンダー付き
  • キーパー ピーコック魔法瓶工業

    キーパー

    ピーコック魔法瓶工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(8.1L)
    7日以内出荷
    ステンレスキーパー
    用途アルカリイオン水・スポーツドリンクなどにも対応するキーパー色(H)ダークグレー口径(Φcm)14.8
  • 難燃直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
    用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用圧力5k
  • フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
    用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
  • ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー)

    ねじ蔵 フロアタイプ

    OHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
    付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー質量(kg)約2.9容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M2.0~M5.0入力電源(V)DC12
  • 生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き カシオ計算機

    生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載した電波時計。 見やすい大型液晶表示に暗闇でも時刻が読める夜見えライト機能を搭載した目覚まし電波時計です。温度/ 湿度計のほか、お部屋の状態を4つのアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載しており、健康管理にも役立ちます。 ・グリーンLEDライト(全面発光) 【生活環境お知らせ機能】 ・ 生活環境を4つのアイコンでお知らせ
    仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(夜見えライト機能付き)材質樹脂質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×164×65表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能付き、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)湿度測定範囲(%)10~90使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計○電池寿命約1年湿度測定精度±10%(5~40℃)カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
  • 2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付) 渡辺電機工業

    2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)

    渡辺電機工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電波アナログ置時計 カシオ計算機

    電波アナログ置時計

    カシオ計算機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    夜見えライト搭載の目覚まし電波時計です。アナログ表示とデジタル表示を兼ね備えたコンビモデルです。日付・曜日・温度・湿度表示付きです。
    仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き)材質樹脂質量(g)475寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×125×92表示方式アナログ温度測定範囲(℃)0~40機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)湿度測定範囲(%)20~90使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計○電池寿命約1年湿度測定精度±10%(5~40℃)カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○夜間秒針停止○ライト機能○
  • Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    歯ブラシでは取り切れない汚れまで水流洗浄
    用途歯・口内のケアに付属品ナノクレンズノズル×1本質量(g)約435(ナノクレンズノズル含む)消費電力(W)約6(充電時)電源充電式定格電圧AC100-240V 50-60Hz使用時間【給水1回】約1分20秒充電時間約3時間タンク容量(mL)145本体寸法(cm)30.7×5.3×8.9
  • 小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ

    小皿頭小ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥155~税込¥171~
    1袋
    翌々日出荷
    全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS XM-7)頭部形状小皿頭穴の形状十字穴
  • ブレーカー コンプリート 7NJ-87204-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーカー コンプリート 7NJ-87204-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • ボルテージ メーター コンプリート 7NJ-8720A-B0 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルテージ メーター コンプリート 7NJ-8720A-B0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • プレート 7NJ-87249-40 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 7NJ-87249-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • カバー ステーター 7NJ-87153-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ステーター 7NJ-87153-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーカコンプリート 7NJ-8720H-70 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーカコンプリート 7NJ-8720H-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
  • パイロット ランプ アセンブリ 7NJ-83530-80 YAMAHA(ヤマハ)

    パイロット ランプ アセンブリ 7NJ-83530-80

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • リード ワイヤ コンプリート 2 7NJ-87139-80 YAMAHA(ヤマハ)

    リード ワイヤ コンプリート 2 7NJ-87139-80

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
  • フレーム リヤ 7NJ-87131-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フレーム リヤ 7NJ-87131-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーカコンプリート 7NJ-87204-81 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーカコンプリート 7NJ-87204-81

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7NJ-87204-80
  • ブレーカー コンプリート 7NJ-87204-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーカー コンプリート 7NJ-87204-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 1 7NJ-87261-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 7NJ-87261-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7NJ-87261-00
  • ワイヤ ハーネス 7NJ-87226-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ ハーネス 7NJ-87226-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • ロータアセンブリ 7NJ-87160-09 YAMAHA(ヤマハ)

    ロータアセンブリ 7NJ-87160-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7NJ-87160-00
  • ステータアセンブリ 7NJ-87150-09 YAMAHA(ヤマハ)

    ステータアセンブリ 7NJ-87150-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7NJ-87150-00
  • スクリュー ステーター 7NJ-87192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュー ステーター 7NJ-87192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • ターミナル サブ アセンブリ 7NJ-87220-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ターミナル サブ アセンブリ 7NJ-87220-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7H9-87220-00
  • レクチファイヤ コンプリート 7NJ-87115-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レクチファイヤ コンプリート 7NJ-87115-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • パイロット ランプ アセンブリ 7NJ-83530-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    パイロット ランプ アセンブリ 7NJ-83530-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ

    トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

    アキツ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k
  • (37820)ECU ホンダ

    (37820)ECU

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • 銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS

    鈴木ブロンズ継手
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:NJ1/8NS●メスネジBf規格:1/8NPT●メスネジBf山数/吋:27●オスネジBm規格:1/8PT●オスネジBm山数/吋:28●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001366アズワン品番67-4857-93