カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • CADDOCK
  • MANN-FILTER(7)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 小野測器(1)
  • ケナメタル(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • マイゾックス(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-92」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1% CADDOCKCaddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1%CADDOCK
799税込879
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP925抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+80
Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 100kΩ ±1%, MP925-100K-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 25W 100kΩ ±1%, MP925-100K-1%CADDOCK
829税込912
1個
5日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%CADDOCK
939税込1,033
1個
5日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
MP925-20.0K-1% CADDOCKMP925-20.0K-1%CADDOCK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
MP925-100K-1% CADDOCKMP925-100K-1%CADDOCK
829税込912
1個
7日以内出荷