カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • CADDOCK
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • 新日軽(LIXIL)(91)
  • 三菱マテリアル(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • A&D(10)
  • 三菱電機(9)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(9)
  • PICO TECHNOLOGY(9)
  • MICROCHIP(8)
  • ABB(6)
  • NAKATAKI(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 三菱(5)
  • Banner(5)
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-70」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1%CADDOCK
769税込846
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1%CADDOCK
679税込747
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1%CADDOCK
729税込802
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1%CADDOCK
719税込791
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1%CADDOCK
679税込747
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1%CADDOCK
669税込736
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%CADDOCK
759税込835
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1%CADDOCK
739税込813
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応