カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- CADDOCK
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- ABB(6)
- Banner(6)
- BIGM(丸山製作所)(454)
- MICROCHIP(10)
- NAC(長堀工業)(5)
- NAKATAKI(10)
- omron(オムロン)(14)
- Pico Technology(7)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(10)
- コガネイ(4)
- リンテック21(5)
- 三菱マテリアル(32)
- 三菱電機(9)
- 新日軽(LIXIL)(88)
- 東芝ライテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ms70」の検索結果
特価
関連キーワード

Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1%
CADDOCK¥649税込¥7141個6日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%
CADDOCK¥939税込¥1,0331個6日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1%
CADDOCK¥869税込¥9561個6日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1%
CADDOCK¥829税込¥9121個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20mΩ ±5%, MP915-0.020-5%
CADDOCK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±5%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +300ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50mΩ ±1%, MP915-0.050-1%
CADDOCK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126動作温度 Max = +150℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1%
CADDOCK¥769税込¥8461個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100Ω ±1%, MP915-100-1%
CADDOCK¥549税込¥6041個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1%
CADDOCK¥659税込¥7251個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1%
CADDOCK¥659税込¥7251個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1%
CADDOCK¥769税込¥8461個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら