絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CALEX

CALEXのページです。CALEXは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0CALEX
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0CALEX
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Calex 赤外線式温度計 NFC CALEXCalex 赤外線式温度計 NFCCALEX
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)1ターミナルタイプケーブル
Calex 赤外線式温度計 CALEXCalex 赤外線式温度計CALEX
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Calex 取り付けブラケット 調節可能なブラケット CALEXCalex 取り付けブラケット 調節可能なブラケットCALEX
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ調節可能なブラケット併用可能製品PyroCouple / PyroMiniセンサ
Calex エアパージカラー エアパージカラー CALEXCalex エアパージカラー エアパージカラーCALEX
10,130税込11,143
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプエアパージカラー併用可能製品PyroCouple / PyroMiniセンサ
PC21MT-0 CALEXPC21MT-0CALEX
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PC151MT-0 CALEXPC151MT-0CALEX
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
長さ(mm)103質量(g)95シリーズ固定放射率、アナログ出力の選択ケーブル長(m)1電源電圧(V)6 → 28dc保護等級IP65測定温度(℃)0~250許容差±1℃又は読み取り値の±1 %視野15:1発散光学直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプM16 x 1 mm ねじライトソース赤外線応答時間(ms)240出力タイプ4-20 mA