カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • CAMDENBOSS
  • モノタロウ(9)
  • GATOR Case(16)
  • RS PRO(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • APEM(2)
  • KTM(2)
  • 創建(2)
  • ELPA(1)
  • オフィスマイン(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • TDK(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マキタ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • 東洋技研(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • トーエイライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5085」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm RTM5003/13-YEL CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm RTM5003/13-YELCAMDENBOSS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ。5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む。オプションのガスケット: RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161。以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。RTM5001/11: 244-8583 244-8583 、; 508-7311 508-7311 、; 508-7399 508-7399 、; 797-0870 797-0870 、; 797-0874 797-0874 、; 797-0877 797-0877。RTM5007/17: 244-8656 244-8656 、; 508-7383 508-7383 、; 508-7462 508-7462 、; 797-0931 797-0931 、; 797-0934 797-0934 、; 797-0937 797-0937。よくある質問: IP等級とは? IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。製品の内容は何ですか? 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト、奥行き = 112 mm、高さ = 31 mm、幅 = 62 mm、外形寸法 = 112 x 62 x 31mm、IP保護等級 = IP54、色 = 黄、蓋色 = 黄、シールド = あり、シリーズ = 5000
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm RTM5003/13-BLK CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm RTM5003/13-BLKCAMDENBOSS
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 ? RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = ありシリーズ = 5000材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm RTM5006/16-YEL CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm RTM5006/16-YELCAMDENBOSS
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット: RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。RTM5001/11: 244-8583 244-8583、; 508-7311 508-7311、; 508-7399 508-7399、; 797-0870 797-0870、; 797-0874 797-0874、; 797-0877 797-0877。- RTM5007/17: 244-8656 244-8656、; 508-7383 508-7383、; 508-7462 508-7462、; 797-0931 797-0931、; 797-0934 797-0934、; 797-0937 797-0937。よくある質問: IP等級とは? IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。製品の内容は何ですか? 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 192 mm高さ = 61 mm幅 = 112 mm外形寸法 = 192 x 112 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 黄蓋色 = 黄シールド = ありシリーズ = 5000
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm RTM5001/11-PAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm RTM5001/11-PATCAMDENBOSS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット: RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。- RTM5001/11: 244-8583 244-8583 、; 508-7311 508-7311 、; 508-7399 508-7399 、; 797-0870 797-0870 、; 797-0874 797-0874 、; 797-0877 797-0877 。- RTM5007/17: 244-8656 244-8656 、; 508-7383 508-7383 、; 508-7462 508-7462 、; 797-0931 797-0931 、; 797-0934 797-0934 、; 797-0937 797-0937 。よくある質問: IP等級とは? IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。製品の内容は何ですか? 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm RTM5006/16-RED CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm RTM5006/16-REDCAMDENBOSS
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ。5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。特長と利点 タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含むオプションのガスケット RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161。以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。- RTM5001/11: 244-8583 244-8583、; 508-7311 508-7311、; 508-7399 508-7399、; 797-0870 797-0870、; 797-0874 797-0874、; 797-0877 797-0877。- RTM5007/17: 244-8656 244-8656、; 508-7383 508-7383、; 508-7462 508-7462、; 797-0931 797-0931、; 797-0934 797-0934、; 797-0937 797-0937。よくある質問: IP等級とは? IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。製品の内容は何ですか? 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト、奥行き = 192 mm、高さ = 61 mm、幅 = 112 mm、外形寸法 = 192 x 112 x 61mm、IP保護等級 = IP54、色 = 赤、蓋色 = 赤、シールド = あり、シリーズ = 5000
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-WH CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-WHCAMDENBOSS
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 ? RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121 mm高さ = 61 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白シールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm RTM5004/14-WH CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm RTM5004/14-WHCAMDENBOSS
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス - 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 ℃ (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 ; 226-4155 226-4155 RTM5003/13 ; 226-4199 226-4199 RTM5004/14 ; 226-4183 226-4183 RTM5005/15 ; 226-4177 226-4177 RTM5006/16 ; 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: ; 244-8583 244-8583 、 ; 508-7311 508-7311 、 ; 508-7399 508-7399 、 ; 797-0870 797-0870 、 ; 797-0874 797-0874 、 ; 797-0877 797-0877 。 RTM5007/17: ; 244-8656 244-8656 、 ; 508-7383 508-7383 、 ; 508-7462 508-7462 、 ; 797-0931 797-0931 、 ; 797-0934 797-0934 、 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. 標準ユニットの内容: ベース / ふた 亜鉛めっきM3ねじ x 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 120 x 66 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白シールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm RTM5004/14-PAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm RTM5004/14-PATCAMDENBOSS
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 120 x 66 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:152 mm RTM5005/15-WH CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:152 mm RTM5005/15-WHCAMDENBOSS
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152 mm高さ = 50 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 152 x 82 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白シールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:101 mm RTM5002/12-PAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:101 mm RTM5002/12-PATCAMDENBOSS
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 ? RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 101 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 101 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応