CAMDENBOSS ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)CAMDENBOSS5日以内出荷
ピエゾ押ボタンスイッチIP68 22 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。また最大操作5000万回の優れた寿命を持ちます。切り替え状態を示す、赤又は緑のスポット照明 常時開、モメンタリ動作 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 ワイヤ終端処理 IP68等級のシール構造
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑, 赤末端様式 = Wire Lead接点構成 = SPSTパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応