ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mmCAMDENBOSS5日以内出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 2シリーズ = 2957色黒RoHS指令(10物質対応)対応