カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CAMDENBOSS
  • RS PRO(214)
  • 椿本チエイン(70)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ATEN(7)
  • ウェルコムデザイン(7)
  • リンナイ(6)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(4)
  • RECOM(3)
  • プラス[家具](3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • クツワ(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KTM(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs0036」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36F CAMDENBOSSCAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36FCAMDENBOSS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
仕様シリーズ = CTBピッチ = 5mm極数 = 36接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極 CAMDENBOSSCAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極CAMDENBOSS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
仕様極数 = 36ピッチ = 5mm実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 10A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250 V acシリーズ = CTBRoHS指令(10物質対応)対応