カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • 富士電機(15)
  • 象印マホービン(4)
  • 岡崎精工(3)
  • 日研工作所(3)
  • ホンダ(3)
  • プリム(Prym)(3)
  • 協育歯車(2)
  • アサヒ工具(2)
  • STMicro(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カーメックス(1)
  • 日本アルミット(1)
  • バンドー化学(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm48」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RM1A48D25 CARLO GAVAZZIRM1A48D25CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RM1A48D25 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RM1A48D25CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレー. ヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載. DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、さまざまな用途に対応可能 最大出力電流: 70 A
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA接点構成 = SPST出力装置 = バリスタ最大ターンオン時間 = 1秒V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応