カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • SMC(3)
  • ネグロス電工(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 未来工業(2)
  • 南電機(1)
  • BULGIN(1)
  • EPCOS(1)
  • XP POWER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dc42」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280アズワン品番65-8063-69
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●奥行き:130mm●コード番号:188-5272アズワン品番65-8091-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:65 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:70 x 167.5 x 110mm●奥行き:167.5mm●コード番号:188-5279アズワン品番65-8091-35
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA