CEENORM

CEENORMのページです。CEENORMは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ フリー 415V 32A 3P+N+E CEENORMプラグ フリー 415V 32A 3P+N+ECEENORM
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:415V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ アウトレット数:1 定格電圧:415Vアズワン品番65-1518-90
ソケット パネル 240V 16A 2P+E CEENORMソケット パネル 240V 16A 2P+ECEENORM
3,798税込4,178
1個
予約販売
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル アウトレット数:1 定格電圧:240Vアズワン品番65-1518-97
コネクタ AC 電源 プラグ 16A 240V CEENORMコネクタ AC 電源 プラグ 16A 240VCEENORM
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:プラグ アウトレット数:1アズワン品番65-1547-17
コネクタ AC 電源 プラグ 16A 110V CEENORMコネクタ AC 電源 プラグ 16A 110VCEENORM
3,298税込3,628
1個
予約販売
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:110V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:イエロー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:プラグ アウトレット数:1アズワン品番65-1547-15
プラグ フリー 415V 16A 3P+N+E CEENORMプラグ フリー 415V 16A 3P+N+ECEENORM
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:415V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ 定格電圧:415Vアズワン品番65-1518-89
プラグ フリー 240V 32A 2P+E CEENORMプラグ フリー 240V 32A 2P+ECEENORM
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ アウトレット数:1 定格電圧:240Vアズワン品番65-1518-88