絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CELDUC

CELDUCのページです。CELDUCは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOLID STATE RELAY CELDUCSOLID STATE RELAYCELDUC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
Celduc  ソリッドステートリレーDINレールアダプタ CELDUCCelduc ソリッドステートリレーDINレールアダプタCELDUC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールアダプタ
Single Phase Solid State Relay CELDUCSingle Phase Solid State RelayCELDUC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SO963460 CELDUCSO963460CELDUC
9,198税込10,118
1個
当日出荷
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)29取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO9最大負荷電流(A)40動作温度(℃)-55~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~600ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc
Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm CELDUCCelduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mmCELDUC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。長さ(mm)73.5幅(mm)80寸法(mm)73.5×80×45高さ(mm)45取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗2.2K/W併用可能製品SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー
Celduc リードリレー 5V dc SP-NC CELDUCCelduc リードリレー 5V dc SP-NCCELDUC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
接点構成SP-NC長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×7.85×6.8高さ(mm)6.8取付方式プラグイン奥行(mm)7.85コイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)100ac最大スイッチング電圧(DC V)100コイルと接点間の耐電圧(kV)1.4dc
Celduc ソリッドステートリレー CELDUCCelduc ソリッドステートリレーCELDUC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相リレー
RELAY STATIQUE PAN. CELDUCRELAY STATIQUE PAN.CELDUC
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:35.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●SF5 Series Solid State Relays. Medium power, synchronous, solid state relays, fitted using Faston terminals. Volume enables it to be integrated into all interfacing combinations. Low leakage current. High immunity.RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型近接センサ Celduc, CELDUC誘導型近接センサ Celduc,CELDUC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型近接センサ Celduc CELDUC誘導型近接センサ CelducCELDUC
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式近接センサ Celduc CELDUC磁気式近接センサ CelducCELDUC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:132mm●長さ:32mm●幅:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ Celduc CELDUCリードスイッチ CelducCELDUC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
マウントアダプタ Celduc レール・アダプタ CELDUCマウントアダプタ Celduc レール・アダプタCELDUC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:レール・アダプタ●併用可能製品:SCシリーズ、SOシリーズ、SV8シリーズ●SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Static relay CELDUCStatic relayCELDUC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Single Phase SSR CELDUCSingle Phase SSRCELDUC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
XKD10306 CELDUCXKD10306CELDUC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XKA20420 CELDUCXKA20420CELDUC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUL865070 CELDUCSUL865070CELDUC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SOM040200 CELDUCSOM040200CELDUC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SO967460 CELDUCSO967460CELDUC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SO865970 CELDUCSO865970CELDUC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)30取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO8最大負荷電流(A)60動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)30定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)20~265AC/DC
SKD10306 CELDUCSKD10306CELDUC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKA20420 CELDUCSKA20420CELDUC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTI40020 CELDUCPTI40020CELDUC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCA22330 CELDUCPCA22330CELDUC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D31A3100 CELDUCD31A3100CELDUC
959税込1,055
1個
翌々日出荷