CELDUCのページです。CELDUCは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Celduc レベルセンサ PTFA3115CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460CELDUC
SO963460CELDUC
磁気近接センサ CelducCELDUC
磁気近接センサ CelducCELDUC
Celduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100CELDUC
Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100CELDUC
Celduc リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A D31A5100CELDUC
Celduc リードリレー 5V dc DPST MAX:0.5 A D32A3100CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:275 V ac 基板実装, SKA20420CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V 最大負荷電流:3 A DIN Rail, XKD10306CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865070CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865970CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:23 A 最大負荷電圧:275 V ac パネルマウント, SUL842070CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:275 V rms 最大負荷電流:4 A DIN Rail, XKA20420CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:110 V dc パネルマウント, SOM040200CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:265 V rms パネルマウント, SG444020CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505CELDUC
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO967460CELDUC
Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mmCELDUC
Celduc リードリレー 5V dc SP-NCCELDUC
RELAY STATIQUE PAN.CELDUC
磁気式近接センサ CelducCELDUC
マウントアダプタ Celduc レール・アダプタCELDUC