カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CELDUC
  • ATEN(46)
  • 阪上製作所(4)
  • エイム電子(4)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • 三菱ふそう(8)
  • 摂津金属工業(3)
  • サンワサプライ(24)
  • 長谷川工業(302)
  • ラリタン(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • 京セラ(13)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • VISHAY(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • StarTech.com(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PDU」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Celduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100 CELDUCCelduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100CELDUC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac接触抵抗 = 150 mΩ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505CELDUC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
プッシュインDCソリッドステートリレー. 電気機械式リレーとピン配列互換 DC及び極性なし制御 DC出力 高突入電流 高耐性レベル 内蔵クランプ電圧 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 30 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 12 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 12→ 30 V dc範囲 = SP-ST-SL極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = DCインターフェイスリレーシリーズ = SP-ST-SLV dc寸法 = 29.2 x 12.7 x 25.4mm基準適合 = CE, EAC℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pda特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pda
  • npd