カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CELDUC
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • Modes(2)
  • 三菱電機(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • カナテクス(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms29-10」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460CELDUC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.5 x 45 x 29mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応