絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CENTRONIC

CENTRONICのページです。CENTRONICは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトダイオード Centronic IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-5 CENTRONICフォトダイオード Centronic IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-5CENTRONIC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
5Tシリーズフォトダイオード. Centronicの5Tシリーズは、シリコン光検出器のファミリです。高抵抗・低暗漏洩電流で青色の感度が高くなっています。光起電モードと静電容量を下げる逆バイアス動作モードがあります。 5T光検出器は、低光量(430~900 nm)用途や、信号対雑音比が必然的に高い用途に最適です。高速応答が不要な用途に適した経済的な光検出器です。. 5Tシリーズシリコン光検出器の特長: 青色に高感度 動作温度: -25 → +75 ℃ 有効面積: 1 → 300 mm2 単一素子、四分円、リニアアレイ、マトリックスアレイ
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 900nmピークフォト感度 = 0.21A/Wシャント抵抗 = 200mΩRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Centronic 赤外線 80°Si スルーホール実装 TO-18 CENTRONICフォトダイオード Centronic 赤外線 80°Si スルーホール実装 TO-18CENTRONIC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●長さ:4.7mm●幅:4.7mm●高さ:5.17mm●ピークフォト感度:0.55A/WRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Centronic Si スルーホール実装 TO-46 CENTRONICフォトダイオード Centronic Si スルーホール実装 TO-46CENTRONIC
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ:TO-46●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●長さ:0.9mm●幅:0.9mm●高さ:0.63mm●ピークフォト感度:0.37A/WRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Centronic IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5 CENTRONICフォトダイオード Centronic IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5CENTRONIC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Centronic IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 CENTRONICフォトダイオード Centronic IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-18CENTRONIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ダイオード材質:Si●最小検出波長:430nm●最大検出波長:900nm●標準上昇時間:7nsRoHS指令(10物質対応)対応