カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CHAUVIN ARNOUX
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KENWOOD(2)
  • 三桂製作所(1)
  • IMV(1)
  • KSフィルター(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • TRENDnet(1)
  • KYOCERA AVX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2dc16」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191762Z) CHAUVIN ARNOUX電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191762Z)CHAUVIN ARNOUX
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧 = 690 V ac, 750 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600 VIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四電池、LR3電池電源 = 電池寸法 = 163 x 64 x 40mm重量 = 210g高さ = 40mm長さ = 163mm動作温度 Max = +45℃幅 = 64mm2 mm径の赤色テストプローブと2 mm径のテストプローブ終端の黒色リード(CA742)、又は90 cm黒色リードと先端部が4 mm径のIP2Xプローブ終端の25 cm赤色リード(CA742 IP2X)、ストラップ(両モデル)、電池(x 2)、ユーザーマニュアル(5か国語)、検定証書. CA762で示されている電圧は公称電圧のため、この機器は、確実に規定の電圧の回路網で使用する必要があります。. Chauvin Arnoux低電圧2極無電圧テスターCA762. Chauvin Arnoux CA762は、インジケータライトによる電圧検出器です。 このテスターは、電気技術者が、回路網に接続されている電気設備で作業する前に電圧が生じていないことを確認するのに最適な機器です。 IEC61243-3 第2版に準拠しており、屋内外のあらゆる600 V CAT IV設備で作業する場合に使用することができます。 さまざまな国の基準や法律の要件を満たすために、RSでは、IP2Xアクセサリなし( ; 914-0034 914-0034 )及びIP2Xアクセサリ付き( ; 914-0037 914-0037 )のタイプを揃えています。 CA762は、電源障害が発生した場合に備えて冗長セーフティシステムを装備しています。 電圧が50 V ac / 120 V dcを超えると必ず「ELV LED」が点滅します。 CA762の全自動テストでは、電気回路、電源、ディスプレイ、及び測定リードの状況がチェックされます。. 自動テストを内蔵 電圧テスト: 最大690 V ac (16 2/3 → 800 Hz) / 750 V dc 単極相テスト 相順テスト: 最大400 Hz 入力インピーダンス: > 400 kΩ 導通テスト 拡張導通テスト: 2 kΩ、60 kΩ、300 kΩ 相回転、2線式 テストプローブとケーブルは取り外し可能 寸法: 163 x 64 x 40 mm IP65保護等級 重量: 210 g
関連キーワード
tk2d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tk2d