絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 桑名金属工業のすべての商品

防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いめすアダプタチーズ
桑名金属工業¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷材質外面ライニング形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いめすアダプタエルボ
桑名金属工業¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷材質外面ライニング形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)20×15適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング
桑名金属工業¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状ブッシング使用温度範囲(℃)0~40規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) B形めすおすソケット
桑名金属工業¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-45、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
管継手 黒 エルボ(バンド付)
桑名金属工業¥129~税込¥142~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 径違いソケット(バンド付)
桑名金属工業¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 チーズ(バンド付)
桑名金属工業¥239~税込¥263~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 めすおすチーズ(バンド付)(サービスチーズ)
桑名金属工業¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状めすおすチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 径違いエルボ(バンド付)
桑名金属工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの)
桑名金属工業¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 組みフランジ
桑名金属工業¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状組みフランジ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 止めナット(ロックナット)
桑名金属工業¥299税込¥3291個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ナット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 めすおすチーズ(バンド付)
桑名金属工業¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 径違いソケット(バンド付)
桑名金属工業¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 チーズ(バンド付)
桑名金属工業¥239~税込¥263~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 四方チーズ
桑名金属工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 横口エルボ
桑名金属工業¥799税込¥8791個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 止めナット(ロックナット)
桑名金属工業¥299~税込¥329~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ナット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
FCD TA3H 単作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデュースボア
桑名金属工業¥49,980~税込¥54,978~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み形口径タイプレデューストボア呼び圧力10K
SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥72,980~税込¥80,278~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS14A接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K
FCD TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデューストボア
桑名金属工業¥46,980~税込¥51,678~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)FCD-S接続ねじこみ口径タイプレデューストボア呼び圧力10K
SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥49,980~税込¥54,978~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS13A接続ねじこみ口径タイプフルボア呼び圧力10K
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB
桑名金属工業¥549,800~税込¥604,780~1個6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥68,980~税込¥75,878~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
FCD H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデュースボア
桑名金属工業¥68,980~税込¥75,878~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径レデューストボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS14A H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥69,980~税込¥76,978~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥68,980~税込¥75,878~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥56,980~税込¥62,678~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
FCD H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデュースボア
桑名金属工業¥49,980~税込¥54,978~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径レデューストボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS14A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥56,980~税込¥62,678~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥49,980~税込¥54,978~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥42,980~税込¥47,278~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K
桑名金属工業¥68,980~税込¥75,878~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K
桑名金属工業¥68,980~税込¥75,878~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K
桑名金属工業¥66,980~税込¥73,678~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ