カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • KFC(ケー・エフ・シー)(30)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 巴バルブ(1)
  • 廣杉計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10 kfcs」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁  (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)桑名金属工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)桑名金属工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)桑名金属工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業マレブルインライン式逆止弁桑名金属工業(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
バルブカテゴリ
関連カテゴリ