カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(270)
  • ノーリツ(143)
  • INAX(LIXIL)(103)
  • リケン(27)
  • エスコ(20)
  • 未来工業(17)
  • TOTO(15)
  • ミヤコ(14)
  • セキスイ(12)
  • カクダイ(9)
  • KVK(8)
  • アカギ(6)
  • ショウエイ(6)
  • イノック(4)
  • 東尾メック(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • I-VALUE(4)
  • ベン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 蛇口」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違い給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業給水栓ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違い給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
形状エルボ寸法L(mm)20寸法D(Φmm)34.9ねじ径M1Rc3/4
給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業給水栓チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ呼び径(A)20呼び径(B)3/4ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)34.9ねじ径M1Rc3/4
径違い給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状エルボ90°ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 座付き給水栓エルボ 桑名金属工業防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 座付き給水栓エルボ桑名金属工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質外面ライニング形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 台付き給水栓エルボ 桑名金属工業防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 台付き給水栓エルボ桑名金属工業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質外面ライニング形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)20×15適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
200v 20a プラグ特集