カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(64)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(5)
  • KITZ(キッツ)(144)
  • 東洋バルヴ(131)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • ベン(42)
  • エスコ(34)
  • 日本バルカー(29)
  • 大阪継手バルブ(28)
  • ニチアス(25)
  • リケン(24)
  • 巴バルブ(24)
  • 大和バルブ(24)
  • CoolHeat(22)
  • ヨシタケ(21)
  • セキスイ(20)
  • ダイコー(19)
  • イノック(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(18)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 10k」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁桑名金属工業(6件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)桑名金属工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放し呼び圧力10K
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁桑名金属工業(2件のレビュー)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)桑名金属工業(3件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
グローブバルブ汎用10K 桑名金属工業グローブバルブ汎用10K桑名金属工業
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ゲートバルブ汎用10K 桑名金属工業ゲートバルブ汎用10K桑名金属工業
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込みハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類ゲートバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)桑名金属工業
65,980税込72,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
10K マレブル F型 Yストレーナ 桑名金属工業10K マレブル F型 Yストレーナ桑名金属工業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ形式Y型材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
77,980税込85,778
1個
当日出荷から90日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
85,980税込94,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)桑名金属工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
SCS13ボールバルブ10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ボールバルブ10K・フランジ桑名金属工業
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
SCS14仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS14ボールバルブ10K・フランジ 桑名金属工業SCS14ボールバルブ10K・フランジ桑名金属工業
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)桑名金属工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ 桑名金属工業SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状Y形種類ストレーナ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み桑名金属工業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
用途一般用種類ストレーナ形状Y形材質(弁箱)SCS13A接続方式ねじ込み呼び圧力10K材質(シート)ステンレス
SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13スイング逆止弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13スイング逆止弁10K・ねじ込み桑名金属工業
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14スイング逆止弁10K・フランジ桑名金属工業
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS14A
SCS13スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13スイング逆止弁10K・フランジ桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A
SCS14スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14スイング逆止弁10K・フランジ桑名金属工業
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13スイング逆止弁10K・フランジ桑名金属工業
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14スイング逆止弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14スイング逆止弁10K・ねじ込み桑名金属工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K 桑名金属工業ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K桑名金属工業
199,800税込219,780特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用)桑名金属工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~120使用圧力範囲(MPa)0~1.18最高使用圧力(MPa)1.18材質(シート)シートリング:PTFE口径タイプ1段レデューストボアハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ