カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(250)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(96)
  • SMC(17,042)
  • MAZDA(マツダ)(1,530)
  • コガネイ(1,138)
  • BIGM(丸山製作所)(997)
  • Panasonic(パナソニック)(859)
  • RS PRO(652)
  • エレコム(643)
  • エスコ(607)
  • KITZ(キッツ)(530)
  • 三木プーリ(417)
  • マルヤス電業(381)
  • ベン(364)
  • ミツビシ(316)
  • CKD(286)
  • スバル(281)
  • リケン(268)
  • 東洋バルヴ(253)
  • ニッサン(249)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a25」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼットロック キャップ 桑名金属工業

    ゼットロック キャップ

    桑名金属工業
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    確実なシール性能が得られます。強い接続力が得られます。施工ミスが防止できます。締め忘れを容易に確認できます。配管作業が容易です。
    用途給水・給湯・冷温水・冷却水・空気。蒸気還水・高温水用(特殊品)
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(13件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    548税込603
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立バルブ グローブバルブ10K

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業

    マレブル汎用玉形弁【フランジ】

    桑名金属工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業

    ニップル 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マレブル形状ニップル材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
  • マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業

    マレブルインライン式逆止弁

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)

    桑名金属工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属グローブバルブ10K

    桑名金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    桑名金属工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)

    桑名金属工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
10a250v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 10a250v