カテゴリ
- 農業・園芸資材(17)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a25 鉢」の検索結果

スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(197件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
育苗コンテナー
アップルウェアー(60件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。材質ポリプロピレン色ブラックスタッキング高さ(mm)9
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から9日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード
(173件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
フレグラーポット
大和プラスチック(87件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。 素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。材質ポリプロピレン
果樹鉢
アップルウェアー(105件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から10日以内出荷果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。材質ポリプロピレン色ブラック
TOポリポット丸型
東海化成(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
排水目皿
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸鉢金物(4300-25、4300-32、9439、495-001-32)横穴金物(4301-25、4301-32、9436A、9436B)用材質黄銅外径(Φmm)34商品タイプ目皿(通常)/接続部なし