カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
「hm10k-sd」の検索結果
特価

マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE
桑名金属工業¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35